Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC10-U
Cod. Produttore
MC10-U
Cod. EAN
8016692555898

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpaggio: 80 kN
  • Compatibilità: connettore CMC10-U
  • Tipo: matrici coppia
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: adatto a capicorda
  • Serie: CEMC10-U
  • Utilizzo: professionale
Coppia di matrici con forza di 80 kN, progettate specificamente per connettori a C. Questo accessorio garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, assicurando connessioni elettriche sicure e durature. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono precisione e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 80KN X CONNETT. A CMC10-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

10 ... 10 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI 80KN PER CRIMPATRICE INSTALLAZIONE ELETTRICA