Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC70-80-U
Cod. Produttore
MC70-80-U
Cod. EAN
8016692555928

Informazioni di prodotto

  • Capacità carico: 80KN
  • Tipo connessione: A C
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente agenti: Atmosferici
  • Dimensioni: Compatte
  • Design: Ergonomico
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: CEMC70-80-U
Coppia di matrici con una forza di 80 kN, progettate specificamente per connettori a C. Questo prodotto garantisce prestazioni elevate e affidabilità nel settore dei materiali elettrici, offrendo una soluzione robusta e precisa per operazioni di crimpatura e collegamento. La qualità costruttiva assicura durata e resistenza, rendendo queste matrici ideali per applicazioni professionali che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La coppia di matrici da 80KN per connessione a C è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per resistere a carichi elevati, questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la robustezza è fondamentale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa coppia di matrici offre una durabilità superiore e una resistenza agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Le dimensioni compatte e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso, rendendo questo prodotto un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Con una capacità di carico di 80KN, rappresenta una soluzione efficace per una vasta gamma di applicazioni elettriche.

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

70 ... 70 mm²

Produttore

Coppia matrici 80KN connessione C design compatto installazione elettrica