› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

COPPIA MATRICI 50KN PER TUBETTI 70MMQ UTENSILI MANUALI

Cod. Rexel CEMTT70-50
Cod. Produttore MTT70-50
Cod. EAN 8016692600567

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Compatibile con tubetti: 70 mmq
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMTT70-50
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Coppia di matrici da 50 kN progettate per il pressaggio trapezoidale di tubetti da 70 mmq, ideali per l'utilizzo con bussole d'estremità per cavi. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e precisione nelle operazioni di crimpatura, assicurano una connessione elettrica sicura e affidabile. Queste matrici sono specificamente calibrate per offrire prestazioni ottimali su conduttori di sezione 70 mmq, facilitando il lavoro degli operatori nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X TUBETTI 70MMQMTT70-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

70 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 2

COPPIA MATRICI 50KN PER TUBETTI 70MMQ UTENSILI MANUALI