› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Coppia matrici 50kN tubetti 50mmq utensile crimpatrice manuale

Cod. Rexel CEMTT50-50
Cod. Produttore MTT50-50
Cod. EAN 8016692558035

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Compatibile con tubetti: 50 mmq
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMTT50-50
  • Produttore: Cembre SPA
  • Utilizzo: Capicorda

Descrizione del prodotto

Coppia di matrici per pressatura trapezoidale, progettate per tubetti da 50 mmq. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile di bussole d'estremità per cavi. Realizzate per garantire precisione e durata durante le operazioni di pressatura con forza di 50 kN. Questi utensili sono essenziali per assicurare connessioni elettriche stabili e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X TUBETTI 50MMQMTT50-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

50 ... 50 mm²

Coppia matrici 50kN tubetti 50mmq utensile crimpatrice manuale