› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

COPPIA MATRICI 50KN PER TUBETTI 35MMQ UTENSILI MANUALI

Cod. Rexel CEMTT35-50
Cod. Produttore MTT35-50
Cod. EAN 8016692558028

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Compatibile con tubetti: 35 mmq
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: CEMTT35-50
  • Materiale: Alta resistenza
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Coppia di matrici per pressatura con forza di 50 kN, progettate specificamente per tubetti da 35 mm². Ideali per l'utilizzo con bussole d'estremità per cavi, garantiscono una pressatura trapezoidale precisa e affidabile. Questi accessori sono realizzati con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo, facilitando operazioni di connessione elettrica sicure e professionali. Adatti per applicazioni che richiedono una lavorazione accurata di cavi di sezione 35 mm², rappresentano una soluzione efficiente per installazioni elettriche di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X TUBETTI 35MMQMTT35-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

35 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

COPPIA MATRICI 50KN PER TUBETTI 35MMQ UTENSILI MANUALI