› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Coppia matrici 50kN tubetti 120mm per crimpatrice

Cod. Rexel CEMTT120-50
Cod. Produttore MTT120-50
Cod. EAN 8016692600581

Informazioni principali

  • Forza: 50 kN
  • Per tubetti: 120 mm
  • Tipo: Inserto matrice
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMTT120-50
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Coppia di matrici per pressatura trapezoidale con forza di 50 kN, progettate specificamente per tubetti da 120 mm. Ideali per l'utilizzo con bussole d'estremità per cavi, garantiscono una pressatura precisa e affidabile, assicurando connessioni elettriche sicure e durature. Realizzate con materiali resistenti per un'elevata durata nel tempo e performance costanti anche in applicazioni professionali di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X TUBETTI 120MMMTT120-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

120 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 250

Coppia matrici 50kN tubetti 120mm per crimpatrice