Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN17F-50
Cod. Produttore
MN17F-50
Cod. EAN
8016692557953

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 50KN
  • Per isolati: 70mmq
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Compatibilità: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMN17F-50
  • Uso: Capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici da 50 kN progettate specificamente per la pressatura di capicorda tubolari isolati e connettori fino a 70 mm². Questi utensili garantiscono una compressione ovale precisa e affidabile, assicurando connessioni elettriche sicure e durature. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, combinano robustezza e funzionalità per facilitare operazioni di crimpatura efficienti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X ISOLATI 70MMQMN17F-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

70 ... 70 mm²

Produttore

Coppia matrici 50kN isolati 70mmq per crimpatrice