Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN14RF-50
Cod. Produttore
MN14RF-50
Cod. EAN
8016692557946

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 50 kN
  • Sezione isolati: 50 mmq
  • Tipo prodotto: matrici
  • Applicazione: crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: MN14RF-50
  • Serie: CEMN14RF-50
  • Materiale: isolato
Coppia di matrici per pressatura con forza di 50 kN, progettate specificamente per capicorda tubolari isolati e connettori da 50 mmq. Queste matrici offrono una compressione ovale precisa, garantendo una connessione affidabile e duratura nei materiali elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono alta qualità e sicurezza nella lavorazione di cavi elettrici con sezione da 50 mmq. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X ISOLATI 50MMQMN14RF-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

70 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 1

Produttore

Coppia matrici 50kN isolati 50mmq per crimpatrice