Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN12F-50
Cod. Produttore
MN12F-50
Cod. EAN
8016692557939

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Capacità isolati: 50 mmq
  • Tipo prodotto: Matrici
  • Applicazione: Crimpatrice/Aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: MN12F-50
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: Capicorda isolati
Coppia di matrici per pressatura da 50 kN, specificamente progettata per capicorda tubolari isolati da 50 mmq. Questi utensili assicurano una compressione ovale precisa e affidabile, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Ideali per applicazioni nel campo dei connettori elettrici, permettono una lavorazione efficiente e professionale dei materiali isolati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X ISOLATI 50MMQMN12F-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

50 ... 50 mm²

gamma AWG

2000 ... 2

Produttore

Coppia matrici 50kN per isolati 50mmq utensili manuali