Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN10RF-50
Cod. Produttore
MN10RF-50
Cod. EAN
8016692557922

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Adatto a isolati: 35 mm²
  • Tipo: matrici coppia
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: capicorda e aggraffatura
  • Compatibilità: MN10RF-50
  • Serie: CEMN10RF
  • Materiale: isolati
Coppia di matrici per pressatura con forza di 50 kN, progettate per l’utilizzo su capicorda tubolari isolati da 35 mm². Ideali per garantire una compressione ovale precisa e affidabile, assicurano connessioni elettriche sicure e durature. Adatte per una gamma di sezioni AWG da 2 a 1, consentono un’installazione efficace nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X ISOLATI 35MMQMN10RF-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

50 ... 50 mm²

gamma AWG

2 ... 1

Produttore

COPPIA MATRICI 50KN ISOLATI 35MMQ UTENSILI MANUALI