› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrici 50kN per isolati 25-35mmq utensili manuali

Cod. Rexel CEMN7RF-50
Cod. Produttore MN7RF-50
Cod. EAN 8016692557915

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 50KN
  • Per isolati: 25-35 mm²
  • Tipo: matrici coppia
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibile con: capicorda
  • Serie: MN7RF-50
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Coppia di matrici per pressatura con forza di 50 kN, progettata specificamente per capicorda tubolari isolati e connettori di dimensioni da 25 a 35 mm². Le matrici presentano una forma ovale per garantire una compressione ottimale e affidabile durante l’installazione di componenti elettrici, assicurando connessioni sicure e durature. Adatte per l’uso con cavi AWG di misura 2, offrono prestazioni elevate e precisione nella lavorazione di materiali isolati, rendendole ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X ISOLATI 25-35MN7RF-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

25 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Matrici 50kN per isolati 25-35mmq utensili manuali