Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC6-50
Cod. Produttore
MC6-50
Cod. EAN
8016692557434

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Compatibilità: Connettore C 6
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMC6-50
  • Produttore: Cembre SPA
  • Uso: Capicorda
Coppia di matrici per pressatura con forza di 50 kN, progettate per connettori a compressione di sezione 6. Ideali per l’utilizzo con raccordi per cavi non isolati, garantiscono una compressione ovale efficace e precisa. Adatte per una gamma di cavi AWG da 15 a 9, assicurano affidabilità e resistenza nelle operazioni di connessione elettrica professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X CONNETT.A C 6MC6-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

1,5 ... 6 mm²

gamma AWG

15 ... 9

Produttore

Coppia matrici 50kN connettori 6mmq utensili manuali