Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC25-50
Cod. Produttore
MC25-50
Cod. EAN
8016692557458

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 50KN
  • Compatibilità: CMC25-50
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Applicazione: Capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMC25-50
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici per pressatura con forza di 50 kN, progettata per connettori a C. Ideale per raccordi di cavi non isolati, garantisce una compressione ovale precisa e affidabile. Adatta per una gamma di sezioni AWG da 3 a 5, assicura prestazioni ottimali nelle operazioni di crimpatura nel settore elettrico. Realizzata per offrire durata e resistenza durante l'uso professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 50KN X CONNETT. A CMC25-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

16 ... 25 mm²

gamma AWG

5 ... 3

Produttore

Coppia matrici 50kN per connettori 16-25mmq utensili manuali