Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN29F-C
Cod. Produttore
MN29F-C
Cod. EAN
8016692556499

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Applicazione: isolati
  • Compatibilità: 120MN29F-C
  • Tipo: matrici per crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: CEMN29F-C
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici per pressatura con forza di 130 kN, specificamente progettata per capicorda tubolari isolati e connettori. Queste matrici offrono una compressione ovale efficace, garantendo una connessione elettrica sicura e affidabile. Adatte per cavi di sezione AWG 2, assicurano precisione e durata nell’utilizzo con materiali isolati, facilitando operazioni di crimpatura professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X ISOLATI 120MN29F-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

120 ... 120 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Matrici coppia 130kN per isolati 120mmq uso crimpatrice