Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN20F-C
Cod. Produttore
MN20F-C
Cod. EAN
8016692556475

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Compatibile con isolati: 95 mm
  • Tipo: Coppia matrici
  • Serie: N20F-C
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Inserto/matrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia matrici per pressatura con forza di 130 kN, progettate specificamente per l’utilizzo con capicorda tubolari isolati e connettori da 95 mm. Questi utensili garantiscono una compressione ovale precisa e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature. La matrice è compatibile con cavi di sezione 3 AWG, offrendo prestazioni ottimali nella lavorazione di materiali elettrici isolati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X ISOLATI 95MMN20F-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

95 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 3

Produttore

Coppia matrici 130kN per isolati 95mm² utensili manuali