Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN17F-C
Cod. Produttore
MN17F-C
Cod. EAN
8016692556451

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130KN
  • Adatto a isolati: 70mm
  • Tipo: matrici coppia
  • Classe ETIM: EC001282
  • Utilizzo: crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibilità: capicorda
  • Serie: N17F-C
  • Marca: Cembre SPA
Coppia di matrici per pressatura con forza di 130 kN, specificamente progettata per capicorda tubolari isolati con sezione fino a 70 mm². Le matrici offrono una compressione ovale ottimale, garantendo connessioni elettriche sicure e affidabili. Ideali per applicazioni nel settore elettrico che richiedono precisione e resistenza nella crimpatura di connettori isolati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X ISOLATI 70MMN17F-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

70 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Matrici coppia 130kN isolati 70mm crimpatrice CEMN17F-C