Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN12F-C
Cod. Produttore
MN12F-C
Cod. EAN
8016692556437

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130KN
  • Adatto per isolati: 50mm
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Compatibilità: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: CEMN12F-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
  • Uso: Capicorda
Coppia di matrici con forza di compressione di 130 kN, progettate specificamente per l'utilizzo con capicorda tubolari isolati e connettori. Adatte per operazioni di pressatura con stampo a compressione ovale, garantiscono una connessione elettrica sicura e affidabile. La gamma AWG supportata è 1, offrendo precisione e compatibilità per applicazioni elettriche professionali. Questo strumento è ideale per lavori di crimpatura su materiali isolati, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X ISOLATI 50MMN12F-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

50 ... 50 mm²

gamma AWG

1 ... 1

Produttore

Coppia matrici 130kN isolati 50mmq per crimpatrice