› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrici crimpatrice 130kN per isolati 25mm² uso manuale

Cod. Rexel CEMN5RF-C
Cod. Produttore MN5RF-C
Cod. EAN 8016692556406

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Adatto per isolati: 25 mm
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMN5RF-C
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Coppia di matrici per pressatura con forza di 130 kN, progettate specificamente per capicorda tubolari isolati da 25 mm². Questo utensile garantisce una compressione ovale precisa e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connettori sicuri e duraturi. La matrice è compatibile con conduttori di sezione 4 AWG, assicurando una connessione stabile e di qualità elevata nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X ISOLATI 25MMN5RF-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

25 ... 25 mm²

gamma AWG

4 ... 4

Matrici crimpatrice 130kN per isolati 25mm² uso manuale