Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN3RF-C
Cod. Produttore
MN3RF-C
Cod. EAN
8016692556390

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Adatto per cavi: 16 mm
  • Tipo: Matrici isolate
  • Utilizzo: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: CEMN3RF-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici per pressatura con forza di 130 kN, progettate per l'utilizzo con capicorda tubolari isolati e connettori. Adatte per la compressione ovale di conduttori con sezione AWG 8, garantiscono una connessione affidabile e sicura nei lavori di elettricità. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e precisione nella crimpatura, sono ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X ISOLATI 16MMN3RF-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

16 ... 16 mm²

gamma AWG

8 ... 8

Produttore

Coppia matrici 130kN isolati 16mm per crimpatrice