Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN35F-C
Cod. Produttore
MN35F-C
Cod. EAN
8016692556512

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Tipo: matrici isolati
  • Modello: 150MN35F-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibilità: capicorda
  • Serie: CEMN35F-C
  • Costruttore: Cembre SPA
Coppia di matrici da 130 kN progettate specificamente per la pressatura di capicorda tubolari isolati e connettori. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono una compressione ovale precisa, garantiscono una connessione affidabile e sicura su conduttori da 300 mm². Realizzate per assicurare prestazioni elevate e durata nel tempo, rappresentano una soluzione professionale per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X ISOLATI 150MN35F-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

150 ... 150 mm²

gamma AWG

300 ... 300

Produttore

Matrici 130kN per isolati 150mmq utensili manuali