Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN2RF-C
Cod. Produttore
MN2RF-C
Cod. EAN
8016692556383

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Isolamento supportato: 10 mm
  • Tipo: matrici per crimpatura
  • Applicazione: isolati
  • Serie: CEMN2RF-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: acciaio resistente
  • Uso: capicorda e aggraffatura
Coppia di matrici con forza di 130 kN progettata per la pressatura di capicorda tubolari isolati e connettori con compressione ovale. Ideale per applicazioni su conduttori di sezione AWG 8, garantisce una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate durante l’utilizzo con presse manuali o automatiche. Questo set di matrici è specificamente studiato per facilitare operazioni di crimpatura precise su componenti elettrici isolati, ottimizzando l’efficienza nel cablaggio e nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X ISOLATI 10MMN2RF-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

10 ... 10 mm²

gamma AWG

8 ... 8

Produttore

Coppia matrici 130kN isolati 10mm utensile crimpatura