Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMMT25-C
Cod. Produttore
MMT25-C
Cod. EAN
8016692556826

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Sezione cavo: 25 mmq
  • Tipo: Matrici
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMMT25-C
Coppia di matrici per pressatura con forza di 130 kN, progettata per cavi isolati di sezione 25 mm². Ideale per applicazioni che richiedono una compressione circolare precisa e affidabile, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Realizzata con materiali resistenti per assicurare prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Adatta all'uso con attrezzature di pressatura specifiche per il settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X M.T. 25MMQMMT25-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi isolati

stampo per pressatura

Compressione circolare

sezione

25 ... 25 mm²

Produttore

Coppia matrici 130kN per crimpatrice 25mmq utensili manuali