Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMMT50-C
Cod. Produttore
MMT50-C
Cod. EAN
8016692556833

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Intervallo misura: 40-50 mm
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Utilizzo: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMMT50-C
Coppia di matrici per pressatura con forza di 130 kN, progettate per l'utilizzo con capicorda e connettori per alta tensione. Adatte per cavi di media tensione da 40 a 50 mm, garantiscono una compressione circolare precisa e affidabile. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e performance elevate nelle operazioni di crimpatura elettrica. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono un'ottima combinazione di robustezza e precisione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X M.T. 40-50MMMMT50-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori per alta tensione

stampo per pressatura

Compressione circolare

sezione

50 ... 50 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI 130KN PER CRIMPATRICE 40-50MM