Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMMT200-C
Cod. Produttore
MMT200-C
Cod. EAN
8016692556857

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Adatto per M.T.: 150-200
  • Tipo: matrici coppia
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: crimpatrice/capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
  • Serie: T200-C
  • Materiale: inserto/matrice
Coppia di matrici per pressatura con forza di 130 kN, progettate per l’utilizzo su materiali di media tensione da 150 a 200 mm². Ideali per la compressione circolare di capicorda e connettori ad alta tensione, garantiscono precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, assicurando connessioni elettriche sicure e durature. Realizzate con materiali resistenti, offrono una lunga durata anche in condizioni di lavoro impegnative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X M.T. 150-200MMT200-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori per alta tensione

stampo per pressatura

Compressione circolare

sezione

185 ... 200 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI 130KN PER CRIMPATRICE 150-200MM