Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC35-C
Cod. Produttore
MC35-C
Cod. EAN
8016692556789

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Applicazione: connettori CMC35-C
  • Tipo prodotto: matrici
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: CEMC35-C
  • Uso: capicorda
Coppia di matrici per pressatura con forza di 130 kN, progettate per connettori a C. Ideali per raccordi di cavi non isolati, garantiscono una compressione ovale precisa e affidabile su conduttori di sezione AWG 1.0000, assicurando connessioni elettriche stabili e durature. Realizzate con materiali resistenti per un utilizzo professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X CONNETT. A CMC35-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

35 ... 35 mm²

gamma AWG

1 ... 1

Produttore

Coppia matrici 130kN connettori 35mmq utensili manuali