Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC25-C
Cod. Produttore
MC25-C
Cod. EAN
8016692556772

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Applicazione: Connettori CMC25-C
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Compatibilità: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMC25-C
  • Funzione: Crimpatura capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici con forza di pressatura di 130 kN, progettata per raccordi di cavi non isolati. Adatta per la compressione ovale, consente una connessione affidabile e sicura di cavi elettrici con gamma AWG da 3 a 5. Questo strumento garantisce precisione e resistenza nelle operazioni di pressatura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X CONNETT.A CMC25-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

16 ... 25 mm²

gamma AWG

5 ... 3

Produttore

Matrici coppia 130kN per connettori 16-25mmq utensili manuali