Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC10-C
Cod. Produttore
MC10-C
Cod. EAN
8016692556765

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Compatibilità: Connett. AMC10-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMC10-C
Coppia di matrici da 130 kN progettata per connettori a compressione ovale, ideale per raccordi di cavi non isolati. Questo accessorio garantisce una pressatura precisa e affidabile, assicurando una connessione elettrica sicura e duratura. Adatto per cavi con sezione AWG 7, è uno strumento essenziale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di compressione e resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X CONNETT. AMC10-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

10 ... 10 mm²

gamma AWG

7 ... 7

Produttore

Matrici coppia 130kN per connettori 10mmq crimpatrice