Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC70-C
Cod. Produttore
MC70-C
Cod. EAN
8016692556796

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Applicazione: Connettori CMC70-C
  • Tipo: Inserto/Matrice
  • Uso: Crimpatrice/Aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMC70-C
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici da 130 kN progettate per la pressatura di connettori a C. Ideali per raccordi su cavi non isolati, garantiscono una compressione ovale precisa e affidabile. Adatte per una gamma di sezioni AWG da 2 a 1, assicurano prestazioni elevate e durata nel tempo durante l’installazione di materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN X CONNETT.A CMC70-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

50 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 1

Produttore

COPPIA MATRICI 130KN PER CONNETTORI 50-70MMQ CEMC70-C