Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN24RF-C
Cod. Produttore
MN24RF-C
Cod. EAN
8016692556482

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Sezione cavo: 95 mm²
  • Tipo: Matrici isolate
  • Compatibilità: FMN24RF-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Applicazione: Capicorda
  • Serie: CEMN24RF-C
Coppia di matrici per pressatura con capacità di 130 kN, progettata per l’utilizzo con capicorda tubolari isolati e connettori di sezione fino a 95 mm². Le matrici sono specifiche per la compressione ovale, garantendo una connessione sicura e affidabile nel campo dell’impiantistica elettrica. Ideali per applicazioni che richiedono precisione e resistenza nella lavorazione di materiali elettrici di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KNXISOLATI 95MMQFMN24RF-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

120 ... 120 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Coppia matrici 130kN isolate 95mmq per crimpatrice manuale