Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN19RF-C
Cod. Produttore
MN19RF-C
Cod. EAN
8016692556468

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Sezione cavi: 70mmq
  • Tipo: matrici isolati
  • Applicazione: crimpatrice/capicorda
  • Serie: MN19RF-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Prodotto: coppia matrici
  • Costruttore: Cembre SPA
Coppia di matrici isolate per pressatura con forza di 130 kN, progettate per l’utilizzo su capicorda tubolari isolati e connettori. Adatte per sezioni fino a 70 mm², garantiscono una compressione ovale precisa e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature. Questi accessori sono compatibili con strumenti di pressatura per lavorazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KN XISOLATI 70MMQMN19RF-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

95 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 2

Produttore

COPPIA MATRICI 130KN ISOLATE 70MMQ PER CRIMPATURA