Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN30RF-C
Cod. Produttore
MN30RF-C
Cod. EAN
8016692556505

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 130 kN
  • Isolamento: 120 mmq
  • Tipo: Matrici per crimpatrice
  • Applicazione: Capicorda e aggraffatura
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: FMN30RF-C
  • Materiale: Isolato
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici per pressatura con capacità di 130 kN, progettata per l'utilizzo con capicorda tubolari isolati e connettori. Adatta per compressione ovale, consente lavorazioni precise su sezioni fino a 120 mm², garantendo un collegamento elettrico affidabile e duraturo. Realizzata per offrire resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni professionali nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 130KNXISOLATI120MMQFMN30RF-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

150 ... 150 mm²

gamma AWG

300 ... 250

Produttore

Coppia matrici 130kN isolati 120mmq utensili manuali