Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA24-U
Cod. Produttore
MA24-U
Cod. EAN
8016692555829

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 80 kN
  • Lunghezza: 120 mm
  • Tipo: matrice-punzone
  • Compatibilità: HT81
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMA24-U
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia matrice e punzone HT81 da 120 mm, progettata per garantire precisione e durata nelle operazioni di lavorazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa coppia è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, assicurando performance ottimali nel tempo. Adatta per l'utilizzo con strumenti specifici, offre una combinazione perfetta di robustezza e funzionalità per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE 80KN X 120MMMA24-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

120 ... 120 mm²

Produttore

Inserto matrice punzone 80kN 120mm per crimpatrice elettrica