Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERT8.5
Cod. Produttore
RT8.5
Cod. EAN
8016692639277

Informazioni di prodotto

  • Foro: 8,5 mm
  • Tipo: matrice-punzone
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: perforatore/punzone
  • Serie: CERT8.5
Coppia matrice e punzone progettata per la realizzazione di fori tondi di 8,5 mm. Questo set è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel foro di materiali vari. La matrice e il punzone sono realizzati con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni elevate, adatti a sistemi di azionamento idraulico. La compattezza e la qualità costruttiva lo rendono uno strumento essenziale per operazioni di punzonatura precise e ripetibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 8,5RT8.5 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

8,5 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Altro

tipo di azionamento idraulico

altezza del foro

10 mm

Produttore

Matrice-punzone coppia foro 8,5 mm utensile manuale punzonatura