Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERT6.5
Cod. Produttore
RT6.5
Cod. EAN
8016692639260

Informazioni di prodotto

  • Foro: 6,5 mm
  • Tipo: matrice-punzone
  • Classe Etim: EC000156
  • Applicazione: perforatore/punzone
  • Serie: CERT6.5
Coppia matrice e punzone progettata per realizzare fori di forma tonda con diametro di 6,5 mm. Ideale per lavorazioni su materiali vari, questa coppia assicura precisione e affidabilità nelle operazioni di foratura. Adatta per l'uso con azionamento idraulico, garantisce un'efficace applicazione nel settore elettrico, offrendo resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 6,5RT6.5 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

6,5 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Altro

tipo di azionamento idraulico

altezza del foro

10 mm

Produttore

Coppia matrice-punzone foro 6,5 mm utensile manuale punzonatura