Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERT21
Cod. Produttore
RT21
Cod. EAN
8016692799520

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coppia matrice-punzone
  • Applicazione: Foro 21
  • Classe ETIM: EC000156
  • Uso: Perforatore/punzone
  • Serie: CERT21
Coppia matrice e punzone progettata per la realizzazione di fori tondi di diametro 21 millimetri. Ideale per lavorazioni su materiali vari, garantisce precisione e durata grazie alla costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. Adatta per l’uso con azionamento idraulico, offre efficienza e affidabilità nelle operazioni di foratura nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 21RT21 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

21 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Altro

tipo di azionamento idraulico

altezza del foro

10 mm

Produttore

Coppia matrice-punzone foro 21 mm utensile manuale punzonatura