Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERT19
Cod. Produttore
RT19
Cod. EAN
8016692756868

Informazioni di prodotto

  • Tipo: matrice-punzone
  • Foro: 19 mm
  • Serie: RT19
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: perforatore/punzone
  • Materiale: acciaio resistente
  • Utilizzo: foratura precisa
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia matrice e punzone progettata per la realizzazione di fori di forma tonda con diametro 19 millimetri. Questo set è ideale per lavorazioni su materiali specifici, garantendo precisione e affidabilità. Adatto per l’utilizzo con azionamento idraulico, assicura una performance efficiente nelle operazioni di punzonatura e foratura in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti per una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 19,RT19 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

19 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Altro

tipo di azionamento idraulico

altezza del foro

10 mm

Produttore

COPPIA MATRICE-PUNZONE FORO 19 MM UTENSILI MANUALI