Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERT17
Cod. Produttore
RT17
Cod. EAN
8016692639321

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni foro: 17 mm
  • Tipo prodotto: Matrice-punzone
  • Classe Etim: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CERT17
Coppia matrice e punzone progettata per la realizzazione di fori tondi con diametro 17 millimetri. Questo set è ideale per lavorazioni su materiali specifici, garantendo precisione e affidabilità nel foro. Adatto per l'uso con azionamento idraulico, assicura una forza costante e un'operatività efficiente. Realizzato con materiali resistenti per durabilità e performance elevate nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 17,RT17 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

17 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Altro

tipo di azionamento idraulico

altezza del foro

10 mm

Produttore

Coppia matrice-punzone foro 17 mm utensile manuale punzonatura