Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERT15
Cod. Produttore
RT15
Cod. EAN
8016692639314

Informazioni di prodotto

  • Foro: 15 mm
  • Tipo: Coppia matrice-punzone
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: RT15
Coppia matrice e punzone progettata per la realizzazione di fori di forma tonda con diametro 15 mm. Questo set è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel foro, garantendo un taglio netto e uniforme. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è adatto all’uso con azionamento idraulico. Un accessorio essenziale per strumenti di lavorazione professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 15,RT15 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

15 mm

forma del foro

Tondo

tipo di azionamento idraulico

altezza del foro

10 mm

Produttore

Coppia matrice-punzone foro 15 mm utensile manuale punzonatura