› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

COPPIA MATRICE-PUNZONE 80KN PER CRIMPATURA ELETTRICA INDUSTRIALE

Cod. Rexel CEMA9.17-U
Cod. Produttore MA9.17-U
Cod. EAN 8016692555812

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 80KN
  • Capacità cavi: 35-70 mm²
  • Tipo: Inserto matrice-punzone
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: MA9.17-U
  • Materiale: Alta resistenza
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Coppia matrice-punzone con forza di 80 kN, progettata per lavorazioni precise su materiali elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, garantisce prestazioni elevate nella punzonatura di componenti da 35 a 70 mm. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e risultati costanti. Ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico, combina efficienza e sicurezza nelle operazioni di assemblaggio e lavorazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE 80KN X 35-70MA9.17-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

35 ... 70 mm²

COPPIA MATRICE-PUNZONE 80KN PER CRIMPATURA ELETTRICA INDUSTRIALE