Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA7.14-U
Cod. Produttore
MA7.14-U
Cod. EAN
8016692555805

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 80KN
  • Capicorda supportati: 35-70 mm²
  • Tipo: Coppia matrice-punzone
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: MA7.14-U
Coppia matrice e punzone con capacità di 80 kN, progettata per lavorazioni precise su materiali con spessore da 35 a 70 mm. Questo utensile offre affidabilità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono strumenti robusti e performanti. La combinazione di matrice e punzone garantisce tagli netti e duraturi, assicurando efficienza e sicurezza nelle operazioni di lavorazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE 80KN X 35-70MA7.14-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

35 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 0

Produttore

Coppia matrice-punzone 80KN 35-70mm per crimpatrice installazione elettrica