Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA48-U
Cod. Produttore
MA48-U
Cod. EAN
8016692555881

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 80KN
  • Lunghezza: 240mm
  • Tipo: Matrice-Punzone
  • Classe Etim: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Compatibilità: Capicorda
  • Serie: CEMA48-U
  • Produttore: Cembre SPA
COPPIA MATRICE E PUNZONE con forza di 80 kN e lunghezza di 240 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Questo strumento è ideale per la lavorazione di materiali elettrici, garantendo performance elevate e durata nel tempo. La combinazione di matrice e punzone assicura un taglio netto e affidabile, rendendo il prodotto adatto a professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzature robuste e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE 80KN X 240MMMA48-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

240 ... 240 mm²

Produttore

Coppia matrice-punzone 80kN 240mm per crimpatrici elettriche