Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA37-U
Cod. Produttore
MA37-U
Cod. EAN
8016692555867

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 80 kN
  • Lunghezza: 185 mm
  • Tipo: matrice-punzone
  • Applicazione: crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: CEMA37-U
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia matrice-punzone con capacità di 80 kN e lunghezza di 185 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Questo strumento è ideale per operazioni di punzonatura e modellatura di materiali, garantendo prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durata nel tempo, facilitando il lavoro in ambito elettrico con efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE 80KN X 185MMMA37-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

185 ... 185 mm²

Produttore

Matrice-punzone 80kN 185mm per crimpatrice professionale