Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA3.5-U
Cod. Produttore
MA3.5-U
Cod. EAN
8016692555799

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 80KN
  • Compatibilità: 10-16 mm²
  • Tipo: Matrici-Punzone
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Serie: CEMA3.5-U
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia matrice-punzone con forza di 80 kN, progettata per lavorazioni precise su materiali elettrici. Adatta per l'uso con dimensioni da 10 a 16 mm, garantisce prestazioni affidabili e durata nel tempo. Ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono strumenti robusti e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE 80KN X 10-16MA3.5-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

16 ... 25 mm²

gamma AWG

6 ... 4

Produttore

Coppia matrice-punzone 80KN 10-16 per crimpatrice elettrica