Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEWF35
Cod. Produttore
WF35
Cod. EAN
8016692609928

Informazioni di prodotto

La coppia matrice per tubi termorestringenti da 0,5 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con inserto specifico per crimpatrice
  • Risparmio di tempo grazie a un design ottimizzato
  • Compatibilità con capicorda e aggraffatrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Migliore isolamento termico ed elettrico
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
Ti presentiamo il ventilatore da soffitto CEWF35, un prodotto che unisce stile e funzionalità per mantenere la tua casa fresca e confortevole. Scopri le sue caratteristiche principali: - Design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi ambiente - Realizzato in materiali di alta qualità per garantire durata nel tempo - Facile da installare e utilizzare - Colore neutro che si abbina perfettamente a qualsiasi arredamento - Ideale per rinfrescare grandi spazi in modo efficiente e silenzioso Porta freschezza e stile nella tua casa con il ventilatore CEWF35. Descrizione del produttore: COPPIA MATR. X TUB.TER.ISOL.DA 0,5WF35 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

sezione

16 mm² 35 mm²

gamma AWG

5 2

stampo per pressatura

pressaggio trapezoidale

applicazione

bussole d'estremità per cavi

Produttore

COPPIA MATRICE PER TUBO TERMINALE ISOLATO 0,5 CEWF35 CRIMPATRICE CEMBRE