Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEOB2.5P
Cod. Produttore
OB2.5P
Cod. EAN
8016692612812

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: COPPIA MATR.X CONN.BARREL
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Misura apertura: 0,05
  • Serie: EC001282
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio
  • Utilizzo: Capicorda
Benvenuti nel mondo del futuro della pulizia con il **CEOB2.5P**! Questo prodotto innovativo garantirà alla vostra casa una pulizia impeccabile in ogni angolo. Scoprite perché il **CEOB2.5P** è il vostro alleato perfetto per mantenere la vostra casa splendente: - Tecnologia avanzata per una pulizia profonda ed efficace - Design compatto e leggero per una maneggevolezza ottimale - Materiali di alta qualità garantiscono resistenza e durata nel tempo - Prestazioni eccezionali che vi lasceranno senza parole - Disponibile in diverse tonalità per adattarsi perfettamente al vostro stile e alla vostra casa Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di vivere un'esperienza di pulizia rivoluzionaria con il **CEOB2.5P**! Descrizione del produttore: COPPIA MATR.X CONN.BARREL APER.0,05OB2.5P CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

sezione

0.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

20 14

stampo per pressatura

intaglio

applicazione

capicorda e connettori a pressione

Produttore

Inserto matrice coppia per connettori barrel aperti 0,05 crimpatrice Cembre CEOB2.5P