Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ818XC-0026
Cod. Produttore
818XC-0026
Cod. EAN
8050456070029

Informazioni di prodotto

Coppia di fotocellule da incasso a raggio infrarosso, ideale per il controllo sicuro di porte e cancelli.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al cavo schermato da 5 m
  • Montaggio a incasso per un risultato estetico e protetto
  • Compatibilità a 24 V AC - DC per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Portata di 15 m per un ampio raggio di rilevamento
  • Risparmio energetico grazie all’uso di tecnologia a infrarossi
  • Affidabilità e sicurezza nel controllo degli accessi
Coppia di fotocellule da incasso a raggio infrarosso a 24 V AC - DC, complete di cavo schermato da 5 m. Portata 15 m.

Produttore

COPPIA FOTOCELLULE SERIE FLUO