Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047554
Cod. Produttore
047554
Cod. EAN
3245060475543

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2000 mm
  • Tipo: Montanti profilati
  • Quantità: Coppia
  • Serie: ALTIS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Montanti per armadi ALTIS - altezza 2000mm

larghezza

25 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1900 mm

profondità

50 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

ALTIS