Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047552
Cod. Produttore
047552
Cod. EAN
3245060475529

Informazioni di prodotto

Montanti per armadi ALTIS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Montanti per armadi ALTIS - altezza 1600mm

larghezza

25 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1500 mm

profondità

50 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1600 mm

Serie

ALTIS