Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001DIR10
Cod. Produttore
001DIR10
Cod. EAN
8050456002976

Informazioni di prodotto

Coppia di fotocellule ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al funzionamento a 12-24 V AC/DC
  • Risparmio di tempo con portata fino a 10 metri
  • Compatibilità con diversi impianti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e comfort grazie al rilevamento automatico
  • Efficienza energetica con attivazione solo quando necessario
  • Affidabilità in ambienti esterni
Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.

Produttore

Coppia di fotocellule a raggio infrarosso 24VAC-DC

€ 46,06 x 1 pz.
(pz.)