Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10351.B
Cod. Produttore
10351.B
Cod. EAN
8033335000034

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nea
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Coppia copriforo
  • Modulo: Mezzo modulo
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Installazione: Standard
  • Materiale: Plastica
  • Uso: Copertura foro
Coppia di coprifili di colore bianco, progettati per garantire un’installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzati con materiali resistenti, assicurano protezione e durata nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e discreto. Ideali per coprire e proteggere i cavi elettrici, facilitano l’organizzazione degli spazi e contribuiscono a un ambiente più sicuro e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia copriforo, mezzo modulo, Nea, bianco

profondità dell'apparecchio

20.5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

contatti

senza contatto

Produttore

Coppia copriforo mezzo modulo bianco Nea civile residenziale